Sarokkerék

Cikkszám: 6977
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fogantyús kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6977
EAN / GTIN 4017976069777
Gyártó száma 6977
L-szám L90070 78

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Bútorok vagy más doboz alakú tárgyak mozgatásához. Alacsony rakodási magasság, biztonságos szállítás. Hegesztett acéllemezből készült ház, porszórtan antracit RAL 7016, a teherfelület csúszásmentes bevonattal. 3 db 50 x 18 mm-es TPE gumiabroncsokkal ellátott, menetzárral és precíziós mélyhornyú golyóscsapággyal ellátott forgó kerék. Szélesség: 361 mm. Mélység: 177 mm. Magasság: 87 mm. Betöltési magasság: 16 mm. Szállítási terjedelem: 1 készlet = 4 darab, robusztus műanyag tokban.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 150
Teljes hossz (mm): 361
Teljes szélesség (mm): 177
Teljes magasság (mm): 87
Emelvénymagasság (mm): 16
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 50 x 18
Megjegyzés: 1 készlet = 4 darab, darabonkénti terhelhetőség = 150 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz