Alváz

Cikkszám: 6953
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kerekek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6953
    EAN / GTIN 4017976069531
    Gyártó száma 6953
    L-szám L90070 146

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Gépek és más nehéz tárgyak könnyű és biztonságos szállítására. Stabil hegesztett acélszerkezet, kerek acélból készült fogantyúkkal, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Csúszásmentes gumiborítással ellátott támasztólapok. Nagyméretű acél kerékk golyóscsapágyazással. Castor mérete Ø x szélesség 85x90 mm.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 24000
    Teljes hossz (mm): 495
    Teljes szélesség (mm): 288
    Teljes magasság (mm): 110
    Megjegyzés: Tartólemez 425 x 220 mm
    tengelyek száma: 4
    Görgők száma: 16
    Kerékméret (mm): 83 x 85
    Gumiabroncsok: acél

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz