Kivitel:
szerelt
Leírás:
Nehéz tárgyak, például konténerek, dobozok, gépek stb. egyszerű és biztonságos szállítására. Stabil hegesztett acélszerkezet, kerek acélból vagy acélcsőből készült fogantyúkkal, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Csúszásmentes gumibevonattal ellátott tartólemezek. Nagyméretű, golyóscsapágyazott nejlon kerékk. Nagy teherbírás alacsony önsúly mellett. Castor mérete Ø x szélesség 85x85 mm. Szállítási terjedelem: 1 darab
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 3000
Teljes hossz (mm): 400
Teljes szélesség (mm): 228
Teljes magasság (mm): 100
Megjegyzés: támasztólemez 330 x 220 mm
Tengelyek száma: 2
Görgők száma: 4
Kerékméret (mm): 85 x 85
Gumiabroncsok: nejlon