Alkatrésztartó doboz „CarryLite“ 15

Cikkszám: 693640 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Betétek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Rekeszek száma 15
    Külső méret hossz 413 mm
    Külső méret szélesség 330 mm
    Külső méret magasság 79 mm
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 693640 15
    EAN / GTIN 5733439136310
    Gyártó száma 136310

    Leírás

    Kivitel:

    PP kofferház, polikarbonát fedél. Erős több pontos zsanér biztosítja a stabilitást és 2 tolózár reteszeli az átlátszó fedelet. A fedélben lévő profilraszter rögzíti a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt a fedélben összekeveredés ellen.

    Elhelyezés:

    Fejek száma H×Sz×Ma: 5 db 79×55×69 mm
    10 db 109×79×69 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz