Alkatrésztartó doboz „CarryLite“ 9

Cikkszám: 693630 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Betétek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rekeszek száma 9
Külső méret hossz 337 mm
Külső méret szélesség 278 mm
Külső méret magasság 79 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693630 9
EAN / GTIN 5733439143608
Gyártó száma 143608

Leírás

Kivitel:

PP kofferház, polikarbonát fedél. Erős több pontos zsanér biztosítja a stabilitást és 2 tolózár reteszeli az átlátszó fedelet. A fedélben lévő profilraszter rögzíti a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt a fedélben összekeveredés ellen.

Elhelyezés:

Fejek száma H×Sz×Ma: 4 db 79×55×69 mm
1 db 157×55×69 mm
2 db 109×79×69 mm
2 db 163×79×69 mm