Szállítódoboz „Boxxser” alkatrésztartó kofferekkel 4

Cikkszám: 693580 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkatrésztartó kofferek száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alkatrésztartó kofferek száma 4
Külső méret hossz 347 mm
Külső méret szélesség 305 mm
Külső méret magasság 342 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693580 4
EAN / GTIN 5733439137966
Gyártó száma 137966

Leírás

Kivitel:

A duplafalú PP kofferház és a polikarbonát fedél nagy terhelhetőséget és stabilitást biztosít. Kényelmes záró mechanizmus egykezes használathoz, fogantyú biztonsági reteszeléssel. A fedélben és a fenékben lévő profilosztás biztosítja a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt az összeborulás ellen.
Mobil szállítódoboz polipropilénből, acélkék. 4 db 693520 sz. 15 méretű, 15 rekeszes alkatrésztartó kofferrel felszerelve. Az oldalsó profilnak köszönhetően az alkatrésztartó dobozok biztonságosan rögzülnek a szállítódobozban.

Elhelyezés:

Alkatrésztartó koffer (egyenként 298×284×55 mm): 4 db / 15 fej