Alkatrésztartó doboz „Boxxser“, Fejek száma: 25

Cikkszám: 693540 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fejek száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rekeszek száma 25
Külső méret hossz 421 mm
Külső méret szélesség 361 mm
Külső méret magasság 55 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693540 25
EAN / GTIN 5733439134873
Gyártó száma 134851 M6

Leírás

Kivitel:

A duplafalú PP kofferház és a polikarbonát fedél nagy terhelhetőséget és stabilitást biztosít. Kényelmes záró mechanizmus egykezes használathoz, fogantyú biztonsági reteszeléssel. A fedélben és a fenékben lévő profilosztás biztosítja a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt az összeborulás ellen.

Elhelyezés:

Fejek száma H×Sz×Ma: 25 db 79×55×47 mm

Tartalom:

3 különböző színű címkével a jelölés / beazonosítás érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz