uvex 2 Trend bakancs S3 kék/fekete szélesség 11 méret 37

Cikkszám: 6935237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
EU cipőméret 37
Szélesség 11
Festék fekete / kék
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6935237
EAN / GTIN 4031101839905
Gyártó száma 6935237
L-szám L01670 1126

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2 trend
  • Termék típusa: Bakancsok
  • Szín (szűrő): kék/fekete
  • Védelmi osztály: S3
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 37
  • Rögzítés: Cipőfűző
  • Márka: uvex
  • Lábfej: Acélsapka
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 2 trend
  • Felső anyag: Bőr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 2 trend
  • Szélesség: 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz