Alkatrésztartó doboz „CarryLite“ 8

Cikkszám: 693485 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Rekeszek száma 8
Külső méret hossz 413 mm
Külső méret szélesség 330 mm
Külső méret magasság 147 mm
Ház anyaga Polipropilén
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693485 8
EAN / GTIN 5733439147248
Gyártó száma 147248

Leírás

Kivitel:

Polipropilén ház. Polikarbonát fedél. Fogantyúval a kényelmes szállítás érdekében és kivehető válaszfalakkal.
Az erős zsanérok és tolózárak megakadályozzák az átlátszó fedél kinyílását. A fedél U-profiljai megakadályozzák a tartalom összekeveredését.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz