{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Koffer tulajdonságai | egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 600 mm | |
Külső méret szélesség | 400 mm | |
Külső méret magasság | 220 mm | |
Magasság összecsukva | 80 mm | |
Belső méret hossz | 558 mm | |
Belső méret szélesség | 358 mm | |
Belső méret magasság | 205 mm | |
Térfogat | 42 l | |
Maximális teherbírás | 40 kg | |
Súly | 2,3 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 693450 42 | |
EAN / GTIN | 2050001021724 |