„L-Trolley” szállítókocsi 5 kihúzható polccal 5

Cikkszám: 693370 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kihúzható polclapok száma Egységár ÁFA-val
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Hengerzár: Moduláris kivehető betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Hengerzár Moduláris kivehető betét
Magasság 1 085 mm
Szélesség 570 mm
Mélység 440 mm
Fiókok száma 5
Súly 38 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Gyártó száma 693370 5

Leírás

Kivitel:

Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi (nem tartozék. A katalógusban található a 69. árucsoportban). A műhelykocsi stabil acéllemez háza mindkét oldalon perforált oldalfalakkal rendelkezik tartozékok gyors rögzítéséhez. 4 kormányozható kerékkel, ebből 2 rögzítőfékkel. Integrált központi zárrendszerrel fiókokhoz. Nem manipulálható egyenkénti fiókkihúzás (egyszerre csak 1 fiók nyitható). Két darab 2K-Haptoprene markolat a gurítható kocsi felső részén. Acéllemez tárolópolc. A műanyag védőelemek védik a kocsi felső sarkait és ütközés esetén csökkentik az érzékeny felületek sérülését. Az L-BOXX®-ok a bepattintós rendszerrel egyszerűen rögzíthetőek, hátrafelé derékszög védi őket a lecsúszástól.

Alkalmazható:

693330, 693335 és 693337 sz. L-BOXX® a 102 méretben.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes kihúzható polclapoknak a használati útmutatóban megadott maximális teherbírását.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz