Műanyag szerszámos láda LT-BOXX®, Típus: 170

Cikkszám: 693345 170
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 442 mm
Külső méret szélesség 362 mm
Külső méret magasság 185 mm
Belső méret hossz 378 mm
Belső méret szélesség 311 mm
Belső méret magasság 164 mm
Koffer tulajdonságai egymásra helyezhető
Súly 2,26 kg
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 693345 170
Másolás
EAN / GTIN 4045294514976
Másolás
Gyártó száma 6000003511
Másolás
Gyártó BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Leírás

Kivitel:

Nyitott műanyag LT-BOXX® szerszámos láda szélesre nyitható fogantyúval az egyszerű behelyezéshez és kivételhez. Kompatibilis a 693330 sz. műanyag L-BOXX® rendszerkofferekkel. Tárolási kapacitás akár 25 kg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz