Gépi emelő

Cikkszám: 6931
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
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
Termék fajtája Hidraulikus gépemelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6931
Másolás
EAN / GTIN 4017976069319
Másolás
Gyártó száma 6931
Másolás
L-szám L90070 92
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Gépemelő emelőkarom és fejlemez emeléséhez, és a beépített kézi hidraulikus szivattyúnak köszönhetően kis erőfeszítéssel lehetséges. Érzékeny leeresztés leeresztő szeleppel, túlterhelő szeleppel. A szivattyúkar eltávolítható. A ház 360°-ban elforgatható, bármilyen helyzetben használható. Stabil, kompakt acélszerkezet, fényes kék RAL 5007 bevonattal. Emelési tartomány a 6931 emelőkaromnál: 25-230 mm; emelési tartomány a 6931 fejlemeznél: 368-573 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 5000
Teljes szélesség (mm): 140
Teljes mélység (mm): 320
Teljes magasság (mm): 368 - 573
Emelési tartomány (mm): 368 - 573
Megjegyzés: Emelési tartomány az emelőkaromnál 25-230 mm

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz