Szerviz szerszámkoffer HDPE-ből, gurítható

Cikkszám: 692929
Kedvezmény
463,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: HDPE
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek
  • Koffer terhelhetőség: 25
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas; ütésálló; egymásra helyezhető

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag HDPE
Szerszámtárolás módja Tartófülek
Koffer terhelhetőség 25 kg
Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas; ütésálló; egymásra helyezhető
Belső méret hossz 417 mm
Belső méret szélesség 323 mm
Belső méret magasság 274 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692929
EAN / GTIN 8024482180854
Gyártó száma PIVOT PTS

Leírás

Kivitel:

Rendkívüli ellenálló képességű, ütésálló HDPE kofferhéj. Egymásra helyezhető, 2 fém TSA zárral és 4 levehető forgó kerékkel. Ergonomikus, gumírozott teleszkópos fogantyú és 2 kisalkatrész doboz.
Belső felszereltség varrott rekeszekkel:
1 aljrész dokumentum zsebbel és 2 kisalkatrész zsebbel
1 aljrész tartóhálóval
1 szerszámbetét 18 tartófüllel és 1 zsebbel kis alkatrészekhez
1 szerszámbetét 8 zsebbel