„Rock Turtle“ szerviz szerszámkoffer HDPE-ből gurítható V

Cikkszám: 692927 V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: HDPE
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek
  • Koffer terhelhetőség: 40
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag HDPE
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség 40 kg
Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas
Belső méret hossz 470 mm
Belső méret szélesség 390 mm
Belső méret magasság 340 mm
Súly 8,5 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692927 V
EAN / GTIN 8024482186184
Gyártó száma 146340 PREMIUM XL-68/2F

Leírás

Kivitel:

TSA zárak: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárakat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárak tönkretétele).
Rendkívüli ellenálló képességű és ütésálló HDPE-kofferhéj alumínium vázkerettel, megerősített sarkokkal és 2 TSA zárral (692918 sz.).
Belső felszereltség varrott zsebekkel:
1 felosztható aljrész inkluzív szerszámbetét 18 tartófüllel (692908 sz. 2 méret). 1 habbetét az aljrészben. 1 szerszámbetét 24 tartófüllel, 12 gumibújtatóval és 1 zseb a kisebb alkatrészekhez az elülső- és hátoldalon (692908 sz. 1 méret). 1 irattartó zseb és a 2 kisalkatrész tartó a fedélben.
Függőlegesen elhelyezett koffer. 2 golyóscsapágyazott, extra méretű kerék (⌀ 120 mm), ezáltal még kényelemesebben használható. Koffer fogantyúval. Gáztöltésű rugóval a koffer fedelének reteszeléséhez.

Felhasználás:

Szerszámkoffer gyakori repüléshez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz