„Basic” szerszámkoffer, Típus: 1

Cikkszám: 692600 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: ABS
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek
  • Koffer terhelhetőség: 15

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LC
Alapanyag ABS
Szerszámtárolás módja Tartófülek
Koffer terhelhetőség 15 kg
Belső méret hossz 440 mm
Belső méret szélesség 350 mm
Belső méret magasság 180 mm
Súly 5,1 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692600 1
EAN / GTIN 4003773056904
Gyártó száma 00 21 05 LE

Leírás

Kivitel:

ABS anyagból készült fekete színű strapabíró kivitel körbefutó alumínium kerettel és fém zsanérokkal. A koffer stabil és ergonomikus fogantyúval rendelkezik. Az egyedi megjelölés érdekében a feliratozó mezőhöz 2 matricát mellékelünk. A szerszámbetétek szennytaszító légkamrás PP lapokból vannak.
Két integrált fém zárral és 1 három számjegyes számkombinációs zárral.
Belső kialakítás:
Összesen 41 tárolási lehetőség:
1 aljrész (gombbal rögzíthető) 4 hosszanti felosztóval (2× rövid és 2× hosszú).
1 szerszámbetét 12 tartózsebbel és 1 lapos rekesz az aljrész letakarásához.
1 szerszámbetét összesen 20 tartózsebbel az elülső- és hátoldalon.
1 szerszámbetét 7 rugalmas füllel és 1 tartórekesz a fedélben.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz