Textil felgöngyölhető szerszámtáska csattal 790X320 mm

Cikkszám: 692255 790X320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
521 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz × szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 790 mm
Szélesség 320 mm
Szerszámtárolás módja Tartófülek
Szerszámrekeszek száma 20
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692255 790X320
EAN / GTIN 4062406587956
Gyártó száma 692255 790X320

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű szerszámos táska társként a napi feladatokhoz. Fényvisszaverő csíkokkal a jó láthatóság érdekében.
Profilos varrású, különböző méretű tartózsebekkel és takaró füllel, felgöngyölhető. Az állítható biztonsági pánt és az egy kézzel nyitható és zárható műanyag csat biztosítja a szerszámok biztonságos rögzítését.

Alapanyag:

Robusztus poliészter szövet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz