Modular X18 textil szerszámos hátizsák, Típus: 1

Cikkszám: 692245 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Moduláris X18
Szerszámtárolás módja Tartófülek
Külső méret hossz 350 mm
Külső méret szélesség 250 mm
Külső méret magasság 500 mm
Maximális teherbírás 15 kg
Súly 2,9 kg
Oldalsó zsebek száma 2
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692245 1
EAN / GTIN 4003773089056
Gyártó száma 00 21 50 LE

Leírás

Kivitel:

  • Praktikus és kényelmes: teljesen lehajtható első rész, kivehető szerszámbetét és ergonomikus hátpárnázás.
  • Egyedi: optimális rugalmasság az innovatív FIDLOCK® adaptereknek és a MOLLE pántoknak köszönhetően.
  • Minden kihíváshoz: két különálló belső rekesz szerszámokhoz, mérőműszerekhez, notebookokhoz vagy tabletekhez.

Ellenálló szövet fenntartható, újrahasznosított műszálakból: fröccsenő víznek ellenáll és könnyen tisztítható. Vízálló aljrész ütésálló műanyagból a stabil helyzet érdekében nyitott és zárt állapotban, 6 cm magas. Belül 1 és kívül 4 MOLLE pánt tetszőleges adapterek, karabinerek, tartozékok rögzítéséhez szükség szerint. Gyors FIDLOCK® csatlakozások: a mellpánt és a modulzsebek mágneses zárással azonnal rögzíthetők vagy leoldhatóak.
Összesen 21 tartófül és 37 zseb, részben cipzárral, amelyek zárhatók. Ezenkívül egy koffer füllel rendelkezik szerszámkofferek teleszkópos fogantyújához való rögzítéshez. Vizsgált terhelhetőség: max. 15 kg szerszámsúly. Az elülső részen lévő a nagyméretű szerszámbetét különböző pozíciókban rögzíthető.

Alapanyag:

Ellenálló és fenntartható újrahasznosított műszálakból készült.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Modular X18 textil szerszámos hátizsák, Típus: 1

Modular X18 textil szerszámos hátizsák, Típus: 1

érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
273,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható
179,22 €
153,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
108,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szerszámtárolás módja Tartófülek Tárolórekeszek Tartófülek
Külső méret szélesség 250 mm 220 mm 175 mm
Külső méret magasság 500 mm 470 mm 415 mm
Külső méret hossz 350 mm 350 mm 320 mm
Súly 2,9 kg 2,3 kg 2,3 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer Szerszám szállítórendszer Szerszám szállítórendszer

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz