Szerszámmappa cipzárral

Cikkszám: 691535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
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
Belső méret hossz 250 mm
Belső méret szélesség 40 mm
Belső méret magasság 210 mm
Bújtató fülek száma 20
Zár Zipzár
Alapanyag Műbőr, fekete
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691535
EAN / GTIN 4045197375193
Gyártó száma 3650001051

Leírás

Kivitel:

Fekete műbőrből. 3 oldali cipzárral. Teljesen széthajtható mappa. 20 bújtatószalaggal a szerszámok rögzítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz