Szerelőtáska, mindkét oldalon lehajtható, középső válaszfallal

Cikkszám: 691450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: bőr; ABS
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek; Tartó

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag bőr; ABS
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek; Tartó
Belső méret hossz 420 mm
Belső méret szélesség 185 mm
Belső méret magasság 315 mm
Súly 3,1 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691450
EAN / GTIN 4006793182813
Gyártó száma 16000571

Leírás

Kivitel:

Oldalelemek kopásálló ABS-műanyagból (nincs varratkopás), elülső oldal és fedél extra erős, érdes marhabőrből.