KT 66 BL Kézi körfűrész

Cikkszám: 691219000
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 691219000
    EAN / GTIN 4061792237797
    Gyártó száma 691219000

    Leírás

    Leírás:

    • Merülő körfűrész kefe nélküli motorral erőteljes merítéshez és precíz fűrészvágásokhoz 66 mm-ig (! ) mélység
    • Játékmentes, állítható illeszkedés a Metabo és más gyártók vezetősíneire a pontos vágási eredményekhez
    • Változatos használat a változó fordulatszámnak köszönhetően a különböző anyagokhoz
    • Kettős kijelző a vágási mélység pontos beállításához vezetősínnel és anélkül
    • Alulvágás funkcióval a precízen illeszkedő átmenetekhez, 0° és 45° position can be readjusted for maximum cutting accuracy
    • Quick and easy change of saw blade thanks to lever for engaging plunge position and spindle stop
    • Sawing close to the wall possible
    • Viewing window in the protective bonnet for exact cutting guide
    • Discharge brake stops the saw blade particularly quickly and increases safety
    • Low-dust sawing thanks to the large-volume dust bag or by connecting a vacuum cleaner
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle A fúvóka minden munkapozícióhoz külön-külön elforgatható és rögzíthető
    • Practical rip kerítés tartozékként rendelhető (rendelési sz. 628029000)

      Szállítási terjedelem
    • Vezetősín FS 160 (160 cm), fűrészlap ″precíziós fakivágás - klasszikus″ 165x20 Z42 WZ 5°, porgyűjtő zsák, hatszögkulcs, metaBOX 340

    Jellemző:

    • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
    • forgácslap fűrészelése: 2.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Kábelhossz: 4 m
    • Max. Vágási mélység 45: 43 mm
    • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 61 mm
    • Max. Vágási mélység 90: 66 mm
    • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 102 dB(A)
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 1200 W
    • Forgótartomány a/az: - 1 / + 46 °
    • Fűrészlap Ø x furat: 165 x 20 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz