Villanyszerelő táska

Cikkszám: 691210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: bőr
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag bőr
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Belső méret hossz 400 mm
Belső méret szélesség 160 mm
Belső méret magasság 300 mm
Súly 2,6 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691210
EAN / GTIN 4006793654136
Gyártó száma 5217004031

Leírás

Kivitel:

2 elülső zsebbel és vállszíjjal (690440 sz.).