KS 85 FS Készlet kézi körfűrész

Cikkszám: 691197000
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691197000
EAN / GTIN 4061792200470
Gyártó száma 691197000

Leírás

Leírás:

  • Robusztus kézi körfűrész, közvetlenül használható a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti és más gyártók vezetősínjein
  • Könnyű, öntött alumínium vezetőlemez
  • Gyors, precíz keresztvágás a Metabo KFS keresztvágó sínnel való egyszerű összekapcsolás révén
  • Kézfejrész csúszásmentes, puha tapintású felülettel
  • Precíz, kettős vezetésű alumínium párhuzamos kerítés megkönnyíti a keresztvágást
  • Könnyen látható vágásjelző a szakadás utáni fűrészeléshez
  • A 0°-os pozíció a maximális vágási pontosság érdekében újra beállítható
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • Szívóporos Kidobó minden munkapozícióhoz külön-külön elforgatható és zárható
  • Szénkefék a motor védelmére
  • Vezetősín tartozékként rendelhető

    Szállítási terjedelem
  • Keresztvágó sín KFS 44, keményfém körfűrészlap (24 fogú), alumínium párhuzamos kerítés, hatszögletű kulcs.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Kábelhossz: 4 m
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 8.4 kg
  • Bruttó tömeg: 11.999 kg
  • Max. vágási sebesség Vágási sebesség: 55 m/s
  • Max. Vágási mélység 45: 65 mm
  • Max. Vágási mélység vezetősínnel: 80 mm
  • Max. Vágási mélység 90: 85 mm
  • Hangnyomásszint: 95 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 106 dB(A)
  • Teljesítmény: 1100 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 2000 W
  • Sebesség névleges terhelésnél: 3800 /min
  • Sebesség üresjáratban: 4500 /min
  • Forgótartomány a/az: ‌ 0 / + 48 °
  • Fűrészlap Ø x furat: 235 x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz