TRIMMEX CUTTOGRAF géptisztító kés SKALPELLKLINGE 11-gyel, 1 darab

Cikkszám: 69111.02
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 69111.02
EAN / GTIN 4002632803840
Gyártó száma 69111.02
L-szám L60170 939
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

Fedezze fel tehetségét! Hegyes pengével.
Egy vágószerszám, amely sok lehetőséget kínál? A MARTOR-nak sok van belőlük. A TRIMMEX CUTTOGRAF segítségével például könnyedén vághatja és vághatja le a sorjázót. Ehhez a változathoz egy 0,40 mm vastag pengét szereltünk fel, amely különösen alkalmas kézműves és papír- és kartonvágásra. A vágási mélységet egyedileg állíthatja be – az anyagtól és az alkalmazástól függően.
  • Alapanyag:
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • Egyszerű pengecsere
    ez is leírható, mint intuitív. Csúsztassa előre teljesen a késtartót, hogy eltávolíthassa a pengét. Új bemenet, konzol vissza, kész.
  • A magas pengék sokfélesége
    az, amit magadnak számítasz A pengék szokatlanul nagy választékával biztosan csak a megfelelő az Ön számára. Értelmes és biztonságos: A pengék közül sok elsüllyeszthető a nyél-ben.
  • A könnyű és praktikus,
    kényelmes munkavégzés mindig a szerszám kezelhetőségétől függ. Ezért van az, hogy a TRIMMEX CUTTOGRAF nyél ergonomikus kialakítású. A felső és alsó barázdák még nagyobb tapadást biztosítanak a vágás során.

  • Ön dönti el, hogy a penge milyen messzire nyúlik ki a tartóból. Ez lehetővé teszi, hogy az alkalmazástól függően újra és újra finomhangolja a vágószerszám-t.
  • A TRIMMEX CUTTOGRAF praktikus szemhéja
    nélkül nem kell. Itt áthúzhatja a Egyszerű-t egy övön, és felakaszthatja a vágószerszám-t, ahol szüksége van rá.
  • Fő vágási anyagok:
    Műanyag burr gumi burr

    laminált fólia laminált fólia

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Biztonsági technológia II: Rögzített penge
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Kéz
  • Fő vágóanyagok: Műanyag burr, gumi burr, laminált film, laminált film, film és papírháló, Textil, fém burr, fonal, zsinór
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Alapanyag: Üvegszál erősítésű műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 11:50
  • Opcionális penge: 1031,50, 10,50, 12,50, 13,50, 14,50, 33,50, 34,50, 43,50, 72,50, 605,50, 606,50, 629,50, 643,50, 677,50, 679,50, 680,50, 834,65, 8629,65, 8605,65, 8606,65
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Szike penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): Nem

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz