AS 18 L PC Set akkumulátoros porszívó

Cikkszám: 691060000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691060000
EAN / GTIN 4007430333339
Gyártó száma 691060000
L-szám L01750 1288

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, kompakt akkumulátoros porszívó mobil használatra porszívózáshoz és por és forgács felszívásához
  • Felhasználóvédelem: az EU szabvány szerint tanúsított L porosztályú
  • PressClean: Kézi szűrőtisztítás erős légáramlással a porszívó kapcsolójának megnyomásakor a munkaszünetekben
  • Eco üzemmód az akkumulátor töltésenkénti hosszabb üzemidőhöz, Boost üzemmód a maximális teljesítményhez
  • Elégbefúvás, szárítás és elszívás integrált fúvó funkcióval
  • Nagy sarokkapcsoló a könnyű be- és kikapcsoláshoz akár lábbal is
  • Feszített tömlővel a kényelmes kezelés és a maximális mozgásszabadság érdekében porszívózás közben
  • Praktikus depók a második akkumulátorcsomaghoz, töltő, fúvókák és tömlő
  • Kompakt MetaLoc kialakítás a MetaLoc tokokkal való egymásra helyezéshez
  • Robusztus ház gumivédővel a lábtéren a kíméletes, csúszásmentes parkoláshoz
  • Egyszerű szállítás az ergonomikus hordozófogantyúval vagy hordozószíjjal
  • Gördülő deszka a maximális mobilitásért munka közben
  • Márkák, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Feszített szívótömlő (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), vlies szűrőzsák, szívófúvóka (120 mm széles), résfúvóka, hordozószíj, guruló deszka, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K: 2.4 dB(A)
  • Cső hossza: 3.5 mm
  • Bruttó tömeg: 5.360 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 6.9 kg
  • Súly akkumulátorral: 7.5 kg
  • A tartály térfogata: 7.5 l
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Szívótömlő Ø: 32 mm
  • Hangnyomásszint: 72 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 84 dB(A)
  • Negatív nyomás: 120 hPa (mbar)
  • Max. légteljesítmény: 2100 l/min
  • Szűrőfelület: 3600 m²
  • Az akkumulátor típusa: LiHD