SXE 150-2.5 BL Készlet Excentercsiszoló

Cikkszám: 691037000
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
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691037000
EAN / GTIN 4007430325464
Gyártó száma 691037000

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül könnyű és lapos, véletlenszerű orbitális csiszoló szimmetrikus kialakítással a könnyű kézváltáshoz vagy kétkezes kezeléshez
  • Vibrációs kör 2,5 mm a legjobb felületi minőséghez jó anyageltávolítással
  • Non-slip lapátkapcsoló holtember funkcióval a biztonságos indításhoz és opcionális sebességszabályozással
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes tengelyű elektronika az anyagspecifikus sebességű csiszoláshoz, amelyek terhelés alatt is állandóak maradnak
  • A kívánt sebességtartomány elektronikus előbeállítása
  • A zökkenőmentes indítás minimalizálja a felületi hibákat az érintkezés során
  • Egyedi kefe nélküli motor a maximális hatékonyságért csiszoláskor, még folyamatos üzemben is
  • Könnyű munkavégzéshez alacsony rezgésszám folyamatos üzemben is
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
  • Elkülönített főkapcsoló véd a véletlen indítás ellen
  • Motor- és tárcsafék lehetővé teszi a gép gyors leállítását
  • Szívási lehetőség egy univerzális porszívó csatlakoztatásával
  • Multiperforált csiszolókorong a hatékony szívás és a csiszolóanyag hosszabb élettartama érdekében
  • 125-ös csiszolóanyaggal való munkához mm-es csiszolókorongokkal való munka esetén a Ø 125 mm-es ″multifuratos″ csiszolókorong használható (tartozék 630264000)
  • Karbantartásbarát a cserélhető kábelnek köszönhetően
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

    Szállítási terjedelem
  • Tépőzáras ″multi-hole″ csiszolókorong, kulcs, metaBOX 215, metaBOX csiszolókészlet ″multi-hole″ fához és fémhez (Ø 150 mm).

Jellemző:

  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 1 kg
  • Bizonytalanság K: 2 dB(A)
  • Csiszolási felület: 2.4 m/s²
  • Oszcilláló kör: 2.5 mm
  • Kábelhossz: 4.3 m
  • Bruttó tömeg: 6.640 kg
  • Hangnyomásszint: 71 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 82 dB(A)
  • A alátétlapka átmérője: 150 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 350 W
  • Sebesség üresjáratban: 4000 - 10000 /min
  • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz