Basic 250-50 W OF Set Kompresszor

Cikkszám: 690988000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kompresszor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 690988000
EAN / GTIN 4007430312617
Gyártó száma 690988000
L-szám L01750 1031

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű, robusztus kompresszor egyszerű, kereskedelmi alkalmazásokhoz
  • Olaj nélküli dugattyús kompresszor: könnyű szállítás és csökkentett szervizelés
  • Egyfázisú váltóáramhoz
  • Rendezhető, az alkalmazásnak megfelelő üzemi nyomás a nyomáscsökkentőnek köszönhetően nyomásmérővel
  • Jó hidegindítás a nyomáskapcsolónak köszönhetően nyomáscsökkentő szeleppel
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Gumírozott, robusztus kerekek a mobil használathoz
  • Nem szükséges tesztelés az üzembe helyezés előtt
  • Kiegészítő nyomásmérő a kazánnyomás kijelzéséhez
  • Gumírozott húzókar a kényelmes kezeléshez
  • 10 év kazángarancia az átrozsdásodás ellen

    Szállítási terjedelem
  • Univerzális gyorscsatlakozó, húzókar gumiborítással, LPZ 4 sűrített levegős szerszámkészlet.

Jellemző:

  • Kábelhossz: 1.5 m
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1.5 W
  • Max. Nyomás: 8 bar
  • Tömeg: 29 kg
  • Bruttó tömeg: 32.560 kg
  • Kazán mérete: 50 l
  • Hangnyomásszint: 82 dB(A)
  • Hangnyomásszint (LpA): 82 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)
  • Hatékony szállítási teljesítmény (80%-os maximális nyomáson): 100 l/min
  • Töltési kapacitás: 120 l/min
  • Szívóképesség: 220 l/min
  • Max. Sebesség: 2850 /min

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz