LSV 5-225 Comfort + ASR 35 M ACP készlet Hálós gépek készletben

Cikkszám: 690940000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 690940000
EAN / GTIN 4007430302533
Gyártó száma 690940000

Leírás

Leírás:

  • Rendszeres megoldás a falak és mennyezetek kitöltött felületeinek kényelmes csiszolásához hatékony szívással
  • Hosszú nyakú csiszológép LSV 5-225 Comfort: Optimális egyensúly a munkavégzés során, mivel a gép súlypontja nem a fejnél van. Tömlő nélküli elszívás a házon keresztül a csiszolófej maximális rugalmassága érdekében. Változó hosszbeállítással: gyorsan és egyszerűen rövidíthető vagy hosszabbítható szűk helyiségekhez vagy nagy szobamagasságokhoz. Kapcsolható LED-világítás
  • Az ASR 35 M ACP univerzális porszívó az elektromos szerszámok porszívózásához folyamatos használatban az építkezéseken és a műhelyben. AutoCleanPlus: Költség- és időmegtakarítás az automatikus MPulse szűrőtisztításnak köszönhetően folyamatos használatban Ha a szívóteljesítmény az optimális szint alá csökken, a szűrők azonnal lerázódnak. Különösen alkalmas beton- és kőpor elszívására. Magas fokú felhasználóvédelem: az EU szabvány szerint M porosztályra tanúsított

    Szállítási terjedelem
  • Hosszúnyakú csiszológép LSV 5-225 Comfort: csiszolólap (nagyon puha), 25 darab öntapadós csiszolólap többszörös perforációval (P120), csatlakozóhüvely, hatszögletű csavarkulcs, műanyag tok. ASR 35 M ACP: Antisztatikus szívótömlő (Ø 35 mm, 4 m hosszú), köztes fogantyú, csatlakozóhüvely Ø 41/48 mm, 2 szívócső műanyagból, 2 poliészter szűrőkazetta (M osztály), PE szűrőzsák, résfúvóka, padlófúvóka (300 mm széles).

Jellemző:

  • Bruttó tömeg: 32.104 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz