PS 18000 SN Set Merülő szennyvízszivattyú

Cikkszám: 690626000
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
Cikkszám 690626000
EAN / GTIN 4007430215956
Gyártó száma 690626000
L-szám L01750 1121

Leírás

Leírás:

  • Tiszta vagy szennyezett víz kiszivattyúzásához, kiürítéséhez és keringtetéséhez tartályokból, vízmedencékből vagy elárasztott pincékből
  • Kerti öntözéshez víztárolókból
  • Kettős tömítőrendszer a szivattyú védelmére erősen szennyezett víz esetén
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Egy beállítható úszókapcsoló az automatikus működéshez
  • Korróziómentes rozsdamentes acélból készült tartós ház
  • Ergonomikus hordozófogantyú a kényelmes szállításhoz

    Szállítási terjedelem
  • Szögcsatlakozó multiadapterrel, úszókapcsoló, Storz csatlakozó (1½″), rozsdamentes acél szögcsatlakozó (1½″), lefolyószett szerelvényekkel (15 m x 2″).

Jellemző:

  • A járókerekek száma: 1
  • Max. Nyomás: 1.1 bar
  • Max. Merülési mélység: 7 m
  • Tömeg: 7.9 kg
  • Kábelhossz: 10 m
  • Max. Szállítási magasság: 11 m
  • Bruttó tömeg: 13.388 kg
  • Max. Szemcseméret legfeljebb: 35 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1100 W
  • Max. Áramlási sebesség: 19000 l/h
  • Nyomáscsatlakozás: 1 1/2″ Belső menet
  • Szivattyúház: Edelstahl
  • Védelmi osztály IP: IP X8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz