MARTOR BLADE INDUSTRIAL 69040 , 10 db magazinban

Cikkszám: 69040.50
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 69040.50
EAN / GTIN 4002632921742
Gyártó száma 69040.50
L-szám L60170 819

Leírás

Leírás:

AZ IPARI PENGE NR. A 69040 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és két egymást követő használható pengével rendelkezik a hosszabb használat érdekében. A széles vágás megkönnyíti a vágást, a lekerekített hegyek növelik a biztonságot. A penge 59 mm hosszú, 18,8 mm széles és 0,40 mm vastag.

AZ IPARI PENGE NR. a 69040 a 69040,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető.
    Vágás:
    Széles vágású
  • Penge oldalai:
    2-szeres
  • Biztonsági funkció:
    Lekerekített hegyek
  • A penge jellemzői:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Kés alakú ipari penge lekerekített, téglalap alakú
  • lyukasztás pengék száma: 2 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Széles vágású
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Lekerekített hegyek
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz