{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 9700 Tool Rebel műhelykocsi | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 25 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Hengerzár | Moduláris zárbetét | |
Magasság | 1 020 mm | |
Szélesség | 785 mm | |
Mélység | 518 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 522 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 398 mm | |
Fiókok száma | 7 | |
Termék fajtája | Műhelykocsi |
Cikkszám | 689200 1 | |
EAN / GTIN | 4000896249183 | |
Gyártó száma | 05150130001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tool Rebel műhelykocsi 9700-as szerszámkészlettel, 94 darabos 1
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
2 440,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
1 780,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/2 coll |
Szélesség | 785 mm | 800 mm |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | 100 % |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | Kihúzás elleni reteszelés |
Hengerzár | Moduláris zárbetét | Moduláris betét |
Mélység | 518 mm | 500 mm |
Termék fajtája | Műhelykocsi | Műhelykocsi |