Gördülő szállítószalag

Cikkszám: 6890
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6890
EAN / GTIN 4017976068909
Gyártó száma 6890
L-szám L90070 59

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Szekcionált acélkeret konzolokkal és 2 összecsukható megállóval, porszórtan antracit RAL 7016. 9 golyóscsapágyazott acél kerék 57 mm Ø és 430 mm hosszú. Középtávolság: 112,5 mm. Magasság: 64 mm. Merev. Alkalmas a 6833-6837-es emelőasztal-kocsikhoz.

Jellemző:

Teljes magasság (mm): 64
Teljes teherbírás (kg): 500
Szín: antracitszürke
Megjegyzés: 1010 x 520 mm-es rakodófelülethez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz