Profill köszörűkorong 200x10x32 mm Form 1 80A809J7GV111

Cikkszám: 688752
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Gépi fűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 688752
    EAN / GTIN 9003176887520
    Gyártó száma 688752
    L-szám L50140 904

    Leírás

    Leírás:

    Hagyományos profilú, kerámia csiszolású lemezeink speciális, porózus szerkezettel rendelkeznek. 80 és 120 szemcseméretű változatban kapható lengőköszörüléshez és C180 szemcseméretű szilícium-karbidban mélycsiszoláshoz.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 80.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: 80A 809 J7G V111
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 10 x 32 mm
    • Átmérő: 200 mm
    • Vastagság: 10 mm
    • Furat: 32 mm
    • Anyagalkalmasság: Acél

    Előny:

    • Minimális gyémánt kopás
    • Egyénileg választható
    • Univerzálisan használható

    Felhasználás:

    • Magas ötvözött acélok lapos profilú csiszolásához
    • Használható nagy ötvözetű acélok, HSS, rozsdamentes acél és karbid nedves csiszoláshoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz