Márványozó csiszolóstift ELASTIC 52ZY 10x20-6x40 mm C 240 acél/acél/rozsdamentes acél/nemvas fém

Cikkszám: 6884
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6884
EAN / GTIN 9003170068840
Gyártó száma 6884
L-szám L50140 3022

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM ELASZTIKUS csiszolócsapok tökéletes eszközök az univerzális betét-hez sokféle anyagon. A termékcsalád egyaránt tartalmaz lágy-rugalmas tűket az ívelt felületekhez és közepes-rugalmas csapokat az egyenes felületekhez. Ezen túlmenően kevésbé rugalmas szerszámok állnak rendelkezésre a nagyobb sebességgel történő munkavégzéshez, valamint speciális markoló csapok.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52ZY csapos köszörűkő HENGERES
  • Vs/max: 20 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, színesfémek, műanyag / PVC, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: C 240 - BE15
  • Méret (D x D - S x L): 10 x 20 - 6 x 40 mm
  • Átmérő: 10 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Gabonaméret: 240.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A koordinált világosszürke kötőrendszerek lehetővé teszik a RUGALMAS csiszolócsapok számára az univerzális betét elérését
  • A termékcsalád kevésbé rugalmas csapokat is kínál a nagyobb sebességeknél történő munkavégzéshez, és markoló csapokat a markoló felületekhez

Felhasználás:

  • Nemvasfémek, PVC, acél és rozsdamentes acél igényes munkáihoz

Ajánlás:

  • Marbling tollak (MS forma) marbling felületekhez
  • Tartsa be a max. 20 m/s maximális munkasebességet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz