Uvex 3 bakancs S3 fekete szélesség 11 méret 42

Cikkszám: 6874242
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
    Védettségi osztály S3
    EU cipőméret 42
    Festék schwarz
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6874242
    EAN / GTIN 4031101942803
    Gyártó száma 6874242
    L-szám L01670 1242

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Biztonsági cipő
    • Termék neve: uvex 3
    • Termék típusa: Bakancsok
    • Szín (szűrő): fekete
    • Védelmi osztály: S3
    • Nem: Női/Férfi
    • Méret: 42
    • Rögzítés: uvex lacelock System
    • Márka: uvex
    • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
    • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 3
    • Felső anyag: uvex waterstop Bőr
    • Csúszásgátlás: SRC
    • Talp: uvex 3
    • Szélesség: 11

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz