Kivitel:
HOLEX 40 éves lesz – ünnepeljen velünk!
Ha 1 vagy 2 méretű, kiváló minőségű HOLEX textil szerszámos táskát vásárol, akkor a vadonatúj és okos HOLEX akkus LED-es munkalámpával ajándékozzuk meg, beleértve a praktikus HOLEX kulcscímkét (csak addig, amíg a készlet tart).
A kiváló minőségű textil szerszámos táska társ a mindennapi feladatokban. Fényvisszaverő csíkokkal a jó láthatóság érdekében.
A nagyméretű belső térrel és a praktikus külső zsebekkel sok tárolóhely áll rendelkezésre és a szerszámok könnyen elrendezhetőek. Fogantyúval, cipzárral és fröccsenő víznek ellenálló, stabil aljrésszel, lábakkal
.
Kívül: 6 külső zseb a szerszámok gyors elrakásához és kivételéhez.
Belül: Nagyméretű fő rekesz 5 belső zsebbel és 11 tartózsebbel.
Emellett az ajánlat tartalmaz egy összecsukható és karcsú akkus LED-es munkalámpát,
amely három világítási opcióval rendelkezik. A karcsú kialakításnak és a két mágnesnek köszönhetően számos felhasználási területen alkalmazható.
- 1 spotlámpa és 2 fő lámpa.
- Az első fő lámpa 2 fényerő fokozatban szabályozható.
- 180°-ban összecsukható.
- A töltöttségi szint mindig szemmel tartható a LED kijelzővel.
Tartalom:
- Textil szerszámos táska (H×Sz×Ma) 320 × 210 × 240 mm 692262 sz. 1 méret
- LED-es akkus rúdlámpa IP20, 50 – 100 lm, 081564 sz. 220 méret
- Kulcscímke WM0303 HOL sz.
- USB-C töltőkábel.