Kivitel:
Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.
Tartalom:
Mérőszalag: 1 db
462014 sz. 3 méret
Egyoldalas villáskulcs, VDE szigetelt: 1-1 db
613333 sz. méret: 10; 13; 17; 19; 24
Egyoldalas csillagkulcs, VDE szigetelt: 1-1 db
618203 sz. méret: 10; 13; 17; 19
Feltekerhető textil szerszámos táska: 1 db
692255 sz. 390×320 méret
Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel: 1 db
627225 sz. 9 méret (1,5 – 10 mm)
Lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1-1 db
663301 sz. méret: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5
Fáziskereső: 1 db
665050 sz. 3 méret
Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db
668631 sz. méret: 0; 1; 2
Fogókészlet, VDE szigetelt: 1–1 db
700121 sz. 4 méret
Vízpumpa fogó, VDE szerint szigetelt: 1 db
705746 sz. 250 méret
Kábelkés: 1 db
844525 sz. méret: 1F
Svédcsavarkulcs, VDE szigetelt: 1 db
814006 sz. 200 méret
Univerzális kés: 1 db
845039 sz. 160 méret
LED-es zseblámpa: 1 db
081437 sz. BLACK méret
Textil szerszámos hátizsák: 1 db
692267 sz. 1 méret
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.