Kivitel:
Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.
Tartalom:
Tolómérő: 1 db
410625 sz. 150 méret
Mérőszalag: 1 db
462014 sz. 3 méret
Villáskulcs: 1–1 db
610950 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19 méret
Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel: 1 db
627225 sz. 9 méret (1,5 – 10 mm)
Dugókulcs készlet 1/4 col: 1 db
630368 sz. 6 méret (29 darabos)
Lapos csavarhúzó: 1-1 db
660701 sz. 3, 4, 7 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db
668401 sz. 0, 1, 2 méret
Kombinált fogó: 1 db
702995 sz. 180 méret
Vízpumpafogó: 1 db
706145 sz. 250 méret
Telefonfogó, hajlított: 1 db
713595 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db
725245 sz. 160 méret
Lakatos kalapács: 1 db
750125 sz. 300 méret
Svédcsavarkulcs: 1 db
813961 sz. 200 méret
Univerzális kés: 1 db
845039 sz. 160 méret
LED-es zseblámpa: 1 db
081437 sz. BLACK méret
Bit készlet, 31 darabos: 1 db
675592 sz. 31 méret
Bittartó: 1 db
676668 sz. 60 méret
Textil szerszámos hátizsák: 1 db
692267 sz. 1 méret
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.