Mérőszerszám készlet 9 darabos, Tartalom (db): 9

Cikkszám: 685600 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel mérőszerszámmal
Súly 3,6 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 685600 9
EAN / GTIN 2050001944542
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Leírás

Kivitel:

L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.

Tartalom:

Acél mérőléc: 1 db 461805 sz. 300 méret
Tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret
Mérőszalag: 1 db 462201 sz. 2,5 méret
HM rajztű, egyenes: 1 db 458800 sz. HM méret
Feszültségvizsgáló: 1 db 473010 sz.
Lézeres távolságmérő készülék: 1 db 465540 sz. 60 méret
Talpas derékszög, 2-es pontosság: 1 db 452600 sz. 150×100 méret
Vízmérték: 1 db 467010 sz. 250 méret
Műanyag mérce: 1 db 466200 sz. 2 méret
Fedélbetét: 1 db 693352 sz.
Tárolás: L-BOXX® 693330 sz. 102 méret

Figyelem:

A szállítás elhelyezett szerszámmal történik. Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.