Kézi hidraulikus targonca

Cikkszám: 6856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Villás emelőkocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6856
    EAN / GTIN 4017976068565
    Gyártó száma 6856
    L-szám L90070 14

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Alkalmi használatra, mint emelő- és szállítóeszköz. Stabil profilacél szerkezet, csőszerű tolófogantyúkkal, porszórtan antracit RAL 7016. Hidraulikaszivattyú krómozott dugattyúval és túlterhelő szeleppel. Vonórúddal működtethető. A szelep kézi karral történő leeresztése. 2 forgó kerék, poliuretán gumiabroncsokkal ellátott kerekek és 2 nejlonvillás kerék. Forgókerék fékkel. Terhelésközéppont távolság 585 mm. Villaszélesség 160 mm. Húzórúd löketenként 12,5 mm. 2 év garancia.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1000
    Teljes hossz (mm): 1600
    Teljes szélesség (mm): 794
    Teljes magasság (mm): 2010
    Emelési tartomány (mm): 88 - 1500
    Villahossz (mm): 1150
    Villaszélesség (mm): 160
    Szállítási szélesség (mm): 540
    Gumiabroncsok: poliuretán
    Kerékméret (mm): 150 x 40
    Villahenger Anyaga: Nylon
    Villahenger átmérő x szélesség (mm): 80 x 70

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz