Kivitel:
L-BOXX® műanyag rendszerkoffer ütés- és törésálló ABS műanyagból, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.
Funkció:
IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.
Tartalom:
Dugókulcs fejek, 12-szög: 1–1 db
642129 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 1–1 db
643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret
Keresztmarkolat: 1 db
641329 sz. 295 méret
Hosszabbító: 1–1 db
641029 sz. 75; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db
641629 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db
640025 sz. 1/2 méret
Mérőszalag: 1 db
462201 sz. 2,5 méret
Csillag-villáskulcsok: 1–1db
613600 sz. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 méret
Kombinált fogó: 1 db
700940 sz. 160 méret
Telefonfogó: 1 db
713040 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db
724840 sz. 160 méret
Lapos csavarhúzó: 1–1 db 660030 sz. 2; 3,5; 5,5; 6,5 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1–1db
667690 sz. 1; 2 méret
Hajlított hatszögkulcs készlet, gömbvégű fejjel: 1 db
627132 sz. 9 méret
Kés: 1 db
845020 sz.
Fedélbetét: 1 db
693352 sz.
Tárolás: L-BOXX®
693330 sz. 238 méret
Figyelem:
A szállítás elhelyezett szerszámmal történik.