Combo készlet 2.9.3 18 V-os akkus gépek készletben

Cikkszám: 685203000
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
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 685203000
EAN / GTIN 4061792210660
Gyártó száma 685203000
L-szám L01750 330

Leírás

Leírás:

  • Akkus ütvecsavarozó SSW 18 LT 300 BL: Kompakt akkus ütvecsavarozó 1/2″-os külső négyszöghajtással és 300 Nm-rel
  • Akkus fúrókulcs BS 18 LT BL: Kefe nélküli fúrókulcs optimális teljesítménnyel igényes alkalmazásokhoz

    Szállítási terjedelem
  • Akkus fúrókulcs BS 18 LT BL, akkus ütvecsavarozó SSW 18 LT 300 BL, 2 Li-Power akkumulátorcsomag (18 V/5,2 Ah), ASC 55 töltő, MetaBOX 145 L.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz