Kivitel:
szerelt
Leírás:
Alkalmi használatra, mint emelő- és szállítóeszköz. Stabil szekcionált acélszerkezet, csőszerű tolófogantyúkkal, porszórtan antracitszürke RAL 7016. Emelőhajtás biztonsági kézi csörlővel. Állítható villák. Villaszélesség 80 mm. 2 forgó kerék, poliuretán gumiabroncsokkal ellátott kerekek és 2 nejlonvillás kerék. Forgókerék fékkel. Terhelésközéppont távolság: 500 mm. Löket forgattyúfordulatonként: 22 mm. 2 év garancia
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Teljes hossz (mm): 1550
Teljes szélesség (mm): 725
Teljes magasság (mm): 2030
Emelési tartomány (mm): 90 - 1560
Villahossz (mm): 1000
Villaszélesség (mm): 80
Szállítási szélesség (mm): 170-690
Gumiabroncsok: poliuretán
Kerékméret (mm): 150 x 40
Villahenger Anyaga: Nylon
Villahenger átmérő x szélesség (mm): 80 x 47