uvex 1 G2 bakancs, S3 , fekete/piros, szélesség: 11, méret: 50

Cikkszám: 6839250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
EU cipőméret 50
Festék fekete / piros
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6839250
EAN / GTIN 4031101831855
Gyártó száma 6839250

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 1 G2
  • Termék típusa: Bakancsok
  • Szín (szűrő): fekete/piros
  • Védelmi osztály: S3
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 50
  • Rögzítés: Cipőfűző
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1 G2
  • Felső anyag: mikro velúr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 1 G2 TPU
  • Szélesség: 11

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz