uvex 1 G2 félcipő S3 fekete/piros szélesség 12 méret 44

Cikkszám: 6838344
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
EU cipőméret 44
Festék fekete / piros
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6838344
EAN / GTIN 4031101836881
Gyártó száma 6838344
L-szám L01670 1443

Leírás

Leírás:

  • Termék típusa: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 1 G2
  • Termék típusa: alacsony cipő
  • Szín (szűrő): fekete/piros
  • Védelmi osztály: S3
  • Nem: Férfi/nő
  • Méret: 44
  • Rögzítés: Rugalmas fűző gyorskioldóval
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: uvex 1 G2 climate comfort lábbetét
  • Felső: mikro velúr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 1 G2 TPU
  • Szélesség: 12.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz