uvex 1 G2 félcipő S1P FEKETE/KÉK szélesség 14 méret 41

Cikkszám: 6834441
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
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
Védettségi osztály S1P
EU cipőméret 41
Festék fekete / kék
Talp anyaga uvex 1
Zár Cipőfűző
Csúszásgátló igen
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6834441
EAN / GTIN 4031101833323
Gyártó száma 6834441
L-szám L01670 1937

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 1 G2
  • Termék típusa: Alacsony cipő
  • Szín (szűrő): Fekete/Kék
  • Védelmi osztály: S1P
  • Nem: Férfi/nő
  • Méret: 41
  • Rögzítés: Gumi fűzős gyorskioldóval
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: uvex 1 G2 climate comfort talpbetét
  • Felső: textil uvex x-dry knit
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 1 G2 TPU
  • Szélesség: 14

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz