uvex 1 G2 félcipő S2 kék/fekete szélesség 14 méret 42

Cikkszám: 6830042
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
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
Védettségi osztály S2
EU cipőméret 42
Festék schwarz / blau
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6830042
EAN / GTIN 4031101927701
Gyártó száma 6830042

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 1 G2
  • Termék típusa: Alacsony cipő
  • Szín (szűrő): kék/fekete
  • Védelmi osztály: S2
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 42
  • Rögzítés: Elasztikus csipke gyorskapoccsal
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1 G2
  • Felső anyag: mikro velúr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 1 G2
  • Szélesség: 14

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz