uvex 1 G2 félcipő S2 kék/fekete szélesség 14 méret 35

Cikkszám: 6830035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
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
    Védettségi osztály S2
    EU cipőméret 35
    Festék schwarz / blau
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6830035
    EAN / GTIN 4031101927633
    Gyártó száma 6830035

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Biztonsági cipő
    • Termék neve: uvex 1 G2
    • Termék típusa: Alacsony cipő
    • Szín (szűrő): kék/fekete
    • Védelmi osztály: S2
    • Nem: Női/Férfi
    • Méret: 35
    • Rögzítés: Elasztikus csipke gyorskapoccsal
    • Márka: uvex
    • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
    • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1 G2
    • Felső anyag: mikro velúr
    • Csúszásgátlás: SRC
    • Talp: uvex 1 G2
    • Szélesség: 14

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz