Létraszelvény rozsdamentes acél 10 lépcsőfok

Cikkszám: 68265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcső kivitele Sprosse
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 68265
EAN / GTIN 4031405682658
Gyártó száma 068265
L-szám L90110 1294

Leírás

Leírás:

  • Létra szélessége 520 mm
  • Méretek: 60 x 25 mm
  • Méretek: 30 x 30 mm
  • A lépcsőfokok kialakítása: eloxált alumínium és fényes alumínium bordázott lépcsőfokokkal, horganyzott acél és rozsdamentes acél perforált lépcsőfokokkal.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 520 mm
  • Hossz: 2800 mm
  • Anyaga: Nemesacél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 10 fok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz