Fali konzol bilinccsel, állítható 275-375mm, rozsdamentes acélból

Cikkszám: 68261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 68261
EAN / GTIN 4031405682610
Gyártó száma 068261
L-szám L90110 743

Leírás

Leírás:

  • Fali konzol állítható

Jellemző:

  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 100 mm
  • Max. Faltávolság: 375 mm
  • Min. faltávolság: 275 mm
  • Falra szerelhető: Egyéni

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz